Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-202741 Herst.-Nr.: 000212502900 EAN/GTIN: 4005298098735 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik HDMI Winkel-Adapter 270Grad HDMI9U Ausführung Anschluss 1 Stecker, Ausführung Anschluss 2 Buchse, HDMI 270° Winkel-Adapter, HDMI 1.3b zertifiziert, 1080p-fähig, 19pol. HDMI-Kupplung + 19pol. HDMI-Stecker, vergoldete Kontakte, Farbe: Schwarz, Blisterverpackung Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,90* | € 8,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 5,92* | € 8,63* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,68* | € 9,77* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,69* | € 9,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,57* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|