Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMI 9 U. Anschluss 1: HDMI, Anschluss 2: HDMI, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold. Produktfarbe: Schwarz (HDMI9U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e+p HDMI 9 U Schwarz
e+p HDMI 9 U Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4291880
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMI9U
EAN/GTIN:
     4005298098735
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

Produkttext

19pol. HDMI-Stecker + 19pol. HDMI-Kupplung, gewinkelt 90° rechts vergoldete Kontakte Kompaktadapter Blisterverpackung

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  HDMI
Anschluss 2  HDMI
Geschlecht  Männlich/Weiblich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Gold
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,0 kg
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
HDMI
Geschlecht:
Männlich/Weiblich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: hdmi, 000212502900, hdmi9u, winkeladapter, winkel, adapter, elektrik, 270grad, 202741, anschluss, stück, lform, 19pol, steck+19, beschichtung, verbindungsanschlüsse:, gold., produktfarbe:, schwarz, stck, steck19, verbindungsanschlsse, gold, produktfarbe, form, steck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,90*
€ 8,61*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 5,92*
€ 8,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,68*
€ 9,77*
€ 3,90*
ab € 6,69*
€ 9,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.