Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63253536 Herst.-Nr.: 000212502900 EAN/GTIN: 4005298098735 |
| |
|
| | |
| HDMI Winkel-Adapter 270Grad HDMI9U HDMI 270° Winkel-Adapter, HDMI 1.3b zertifiziert, 1080p-fähig, 19pol. HDMI-Kupplung + 19pol. HDMI-Stecker, vergoldete Kontakte, Farbe: Schwarz, Blisterverpackung Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,95* | € 8,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 5,97* | € 8,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,73* | € 9,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,74* | € 9,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,43* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|