Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J HLS-Schalter S751-E16L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-199126
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R7162
EAN/GTIN:
     4016779698757
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter
ABB Stotz S&J HLS-Schalter S751-E16L3 Auslösecharakteristik E, Polzahl 1, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Bemessungsabschaltvermögen 25kA, Frequenz 50Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, Baugröße (nach DIN 43880) 6, Montageart sonstige, Schutzart (IP) IP20, Selektiver Hauptsicherungsautomat zur direkten Montage auf 4- oder 5polige 40 mm-Sammelschienensysteme 12 x 5 mm² und 12 x 10 mm².

\nDie Montage und der Anschluss der Abgangsleitungen erfolgt werkzeuglos über Federklemmen.

Zusätzliche Rahmenklemmen erlauben die Einspeisung in das Sammelschienensystem bis 50 mm² Anschlussquerschnitt bzw.

100 A Einspeisestrom

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Baugröße (nach DIN 43880):
6
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, EVU-Leitungschutzschalter, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hochleistungssicherungsautomat, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 49,57*
€ 60,82*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,38*
€ 71,61*
€ 5,95*
ab € 61,21*
€ 76,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,45*
€ 78,48*
€ 5,46*
ab € 62,72*
€ 78,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.