Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751-E16L3 sel. Haupt-LS SHU E-Char.,25kA, 16A, 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0735871
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R7162
EAN/GTIN:
     4016779698757
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter
Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhangige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und fur die hochste Uberspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfaltig: als Trennvorrichtung am Zahlerplatz gema? der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitatseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfugbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm) vorgesehen. Unabhangig von der Nennstromstarke des S750 kann uber die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm? und max. 100A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Gerate der S 750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmoglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermoglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusatzlich mit Vorhangeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,45*
€ 77,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,69*
€ 78,85*
€ 5,46*
ab € 62,96*
€ 79,16*
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 80,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,16*
€ 81,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.