Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN WA 2103 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     5382E-195424
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WA2103
EAN/GTIN:
     4008146210303
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat severin
waffelautomat
Severin WA 2103
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Regelbare Temperatur
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Materialien
Edelstahl
Leistung
1200 W
Abmessungen Gerät (B x H x T)
254 x 205 x 102 mm
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja

eClass: 29-02-91-09
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistung:
1200 W
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
Ja
Signalton:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: waffeleisen 1200 watt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 21,86*
€ 26,74*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 21,85*
€ 26,85*
Lager 5382
8
1
€ 5,80*
ab € 23,63*
€ 29,06*
1
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 30,38*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.