Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffelautomat WA 2103 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waffelautomat WA 2103 eds/sw
Waffelautomat WA 2103 eds/sw
Artikel-Nr.:
     3517K-38657341
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WA2103
EAN/GTIN:
     4008146210303
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat severin
waffelautomat

Waffelautomat WA 2103 eds/sw

Hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahl-Blende, Antihaft-Beschichtung, Backampel, einstellbarer Temperaturregler, senkrechte Aufbewahrung, Farbe: Edelstahl-gebürstet-schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Grundfarbe:
edelstahl/schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: waffeleisen 1200 watt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,86*
€ 26,74*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 21,85*
€ 26,85*
3 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 23,63*
€ 29,06*
1
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 30,38*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.