Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Severin WA 2103 Waffeleisen 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8877279
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WA 2103
EAN/GTIN:
     4008146210303
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat severin
waffelautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
4 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Abmessungen Gerät (B x H x T)
254 x 205 x 102 mm
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1576 g
Paketgewicht
1965 g
Weitere Suchbegriffe: waffeleisen 1200 watt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.