Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300
SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300
SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300
SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300
SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300
SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300
Artikel-Nr.:
     2813-403-1105
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WA 2103
EAN/GTIN:
     4008146210303
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat severin
waffelautomat

SEVERIN Waffelautomat WA 2103, Edelstahl gebürstet/ schwarz, Leistung: 1.300 Watt
hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahl-Blende
Antihaft-Beschichtung
Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit
einstellbarer Temperaturregler
platzsparende, senkrechte Aufbewahrung


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.94 kg
Leistungsaufnahme:
1300 Watt
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: waffeleisen 1200 watt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 21,70*
€ 27,34*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 21,81*
€ 27,45*
3 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 23,58*
€ 29,34*
1
€ 3,90*
ab € 24,76*
€ 30,64*
Lager 2813
12
1
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.