Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Pumpen Pumpe U 6 K NIRO ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-171995
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP00227
EAN/GTIN:
     4037066002279
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Jung Pumpen Pumpe U 6 K NIRO ES Bauform Tauchpumpe, Betriebsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl, Mit Schaltautomatik, Max.

Drehzahl 2600Upm, Max.

Förderhöhe 9,5m, Max.

Fördervolumen 16m³/h, Max.

Motorleistung 0,75kW, Breite 290mm, Höhe 310mm, Fördert abrasive Medien durch den Einsatz von SiC-Gleitringdichtungen, Dauerbetrieb aufgetaucht möglich durch Motormantelkühlung, optimaler Schutz durch eine Ölkammer als Dichtungsschutz sowie einem Thermoschutz des Motors, Flachabsaugung durch Entfernung des Siebkorbes: Restwasser ca.

5 mm, variabel einsetzbar mit oder ohne Schaltautomatik, 3 m Leitung

Weitere Informationen:
Bauform:
Tauchpumpe
Betriebsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Mit Schaltautomatik:
Ja
Max. Drehzahl:
2600 Upm
Max. Förderhöhe:
9.5 m
Max. Fördervolumen:
16 m³/h
Max. Motorleistung:
0.75 kW
Breite:
290 mm
Höhe:
310 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 501,93*
€ 566,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,40*
€ 580,13*
6 Tage
38
€ 6,95*
ab € 543,34*
€ 607,41*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 546,70*
€ 612,25*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,62*
€ 813,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,01*
€ 967,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,63*
€ 955,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,60*
€ 928,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,79*
€ 911,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,62*
€ 893,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.