Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kanal lgr 40x90 RAL7035 HKL4090.8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-16990
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL4090.8
EAN/GTIN:
     4011126347296
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kleinhuis Kanal lgr 40x90 RAL7035 HKL4090.8 Höhe 40mm, Breite 88mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 1, Befestigungsart Bodenlochung, Ausführung Deckel lose, Mit Kabelhalteklammer, Kanalober- und Unterteil aus bleifrei stabilisiertem PVC
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
88 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
EF009212:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL, Kanal, Kunststoffkanal, LF-Kanal, LS-Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,465*
€ 9,225*
2
€ 5,95*
ab € 6,50987*
€ 9,28987*
1 Tag
56
2
€ 4,99*
ab € 6,8575*
€ 9,7375*
2
€ 3,90*
ab € 7,34*
€ 10,38*
Lager 5382
352
2
€ 5,80*
ab € 17,52*
€ 23,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,15*
€ 27,55
pro Meter
ab 4 Meter
€ 22,80*
€ 27,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,83*
€ 25,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,10*
€ 25,11
pro Meter
ab 40 Meter
€ 20,47*
€ 24,36
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,52*
€ 20,85
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.