Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKL-Kanal 40x90mm incl. 2 Halteklammern lichtgrau HKL4090.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2206467
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-HKL4090.8
EAN/GTIN:
     4011126347296
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für eine Trennwand, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern: 4 x K90 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 40 x 88 mm zweireihige Bodenlochung: Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm Reihenabstand: 48 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 1909 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Breite: 88 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 1, Mit Kabelhalteklammer: false, Mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 1909 mm², Mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
HKL4090.8
Ident Code:
2-HKL4090.8
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,96*
€ 18,42*
€ 5,95*
ab € 13,04974*
€ 18,53974*
Lager 6808
28
€ 4,99*
ab € 13,725*
€ 19,445*
€ 3,90*
ab € 14,69*
€ 20,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,896*
€ 37,276*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,445*
€ 23,13955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,235*
€ 22,88965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,945*
€ 21,35455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,575*
€ 20,91425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,725*
€ 19,90275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,725*
€ 16,33275
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,8625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.