Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Leuchte 18,5x45mm Ba15d 24/28VAC/DC ws 357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-165009
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35708
EAN/GTIN:
     4034451357082
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
LED Soffitten
Scharnberger+Has.

LED-Leuchte 18,5x45mm Ba15d 24/28VAC/DC ws 35708 Farbe weiß, Nennspannung 24V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 40mA, Durchmesser 18,5mm, Länge 45mm, Ausstrahlungswinkel 360°, Einsetzbar als Melde-/Warnlampe, bei der die LEDs segmentförmig im Abstand von 90° angeordnet sind.

Durch das Auftreffen des Lichtes auf reflektierende Flächen, ergibt sich eine weitgehend gleichmäßige, seitlich abstrahlende Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20mm.

Zusätzlicher Überspannungsschutz.

Ausgelegt für AC/DC-Betrieb.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
40 mA
Durchmesser:
18.5 mm
Länge:
45 mm
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led soffitten scharnberger, led soffitten, LED, LED-Lampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Mehrfach-LED, Mehrfach-LED-Leuchte, Multi-LED, Signalsäulen-LED, Single-LED
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,36*
€ 31,72*
€ 5,95*
ab € 23,56*
€ 31,84*
Lager 5382
30
€ 5,80*
ab € 24,42*
€ 33,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,1237*
€ 35,3637*
8 Tage
27
€ 6,95*
ab € 26,6569*
€ 36,0069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35348
ab € 3,14*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35702
ab € 26,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35712
ab € 32,59*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35346
ab € 4,36*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35344
ab € 2,87*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35342
ab € 3,01*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35340
ab € 2,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35704
ab € 22,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35700
ab € 22,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35706
ab € 25,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35716
ab € 35,16*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35714
ab € 28,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35710
ab € 24,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35718
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.