Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 18,5x45mm Ba15d 24/28VAC/DC ws 35708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26880128
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35708
EAN/GTIN:
     4034451357082
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
LED Soffitten

LED-Leuchte 18,5x45mm Ba15d 24/28VAC/DC ws 35708

Einsetzbar als Melde-/Warnlampe, bei der die LEDs segmentförmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Durch das Auftreffen des Lichtes auf reflektierende Flächen, ergibt sich eine weitgehend gleichmäßige, seitlich abstrahlende Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20mm. Zusätzlicher Überspannungsschutz. Ausgelegt für AC/DC-Betrieb. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,7 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
24 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led soffitten scharnberger, led soffitten, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,80*
ab € 23,30*
€ 32,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,36*
€ 32,05*
€ 5,95*
ab € 23,49*
€ 32,31*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,1837*
€ 35,8837*
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35702
ab € 26,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35712
ab € 32,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35346
ab € 4,36*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35344
ab € 2,88*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35342
ab € 3,01*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35340
ab € 2,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35348
ab € 3,17*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35704
ab € 22,67*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35700
ab € 22,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35706
ab € 27,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35716
ab € 35,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35714
ab € 28,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35710
ab € 26,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35718
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.