Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W BA15d 24-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x45mm 35708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767H82
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35708
EAN/GTIN:
     4034451357082
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
LED Soffitten
Kleinlampe 0,7W BA15d 24-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x45mm 35708
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.5 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Gesamtlänge:
45 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
24 lm lm
Nennstrom:
40 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led soffitten scharnberger, led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,25*
€ 31,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,58*
€ 31,95*
2 Tage
33
€ 5,80*
ab € 24,33*
€ 33,14*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,9837*
€ 35,4637*
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35702
ab € 25,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35712
ab € 32,55*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35346
ab € 4,37*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35344
ab € 2,86*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35342
ab € 3,02*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35340
ab € 2,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35348
ab € 3,16*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35704
ab € 22,66*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35700
ab € 22,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35706
ab € 25,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35716
ab € 35,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35714
ab € 28,35*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35710
ab € 24,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35718
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.