Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz T 200mA 5x20mm 522.710


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164659
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz T 200mA 5x20mm 522.710 Auslösecharakteristik träge (T), Ausführung Keramiksicherung, Bemessungsstrom 0,2A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Nach EN 60127-2-5, Keramikrohr mit Löschmittel gefüllt
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
0.2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,223*
€ 1,723*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,128*
€ 1,828*
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,83*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,337*
€ 1,887*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.