Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe 9,3x31mm E10 2,8V 0,85A 11000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164161
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11000
EAN/GTIN:
     4034451110007
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 warmweiß
leuchtmittel e10
Scharnberger+Has.

Halogenlampe 9,3x31mm E10 2,8V 0,85A 11000 Lampenspannung 2,8 ...

2,8V, Lichtstrom 5lm, Sockel E10, Leuchtmittel sonstige, Lampenform Röhre, Halogen, Farbe ohne, Durchmesser 9,3mm, Gesamtlänge 31mm, Geeignet für Taschenleuchten, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 850mA, Lampenleistung 2,4W, Mittlere Nennlebensdauer 10h, Halogen-Glühlampe E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
2.8 V
Lichtstrom:
5 lm
Sockel:
E10
Leuchtmittel:
sonstige
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Ja
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
9.3 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
850 mA
Lampenleistung:
2.4 W
Mittlere Nennlebensdauer:
10 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: scharnberger + hasenbein sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Halogen-Glühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogenlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,13*
1
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,63*
1
€ 3,90*
ab € 2,54*
€ 4,11*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,42*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,43*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,35*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,70*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,88*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,13*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,71*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.