Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Breitenschiene F 196mm Profil ZW223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-162677
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060323R9999
EAN/GTIN:
     4011617603238
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Striebel&John Breitenschiene F 196mm Profil ZW223 Länge 196mm, Breite 25mm, Höhe 14mm, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Oberfläche sonstige,
Weitere Informationen:
Länge:
196 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
14 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Oberfläche:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profilschiene striebel, profilschiene, profilschiene 10mm, Montageprofil, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 8,06*
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 8,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,27*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,15*
€ 8,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.