Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitenschiene F 196mm Profil ZW223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX060323R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX060323R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
Artikel-Nr.:
     3517B-95179314
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060323R9999
EAN/GTIN:
     4011617603238
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Breitenschiene F 196mm Profil ZW223

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 1, Länge 186 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
14 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene striebel, profilschiene, profilschiene 10mm, Schrankprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 8,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,65*
€ 8,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,24*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,17*
€ 8,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,14*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.