Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX060323R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX060323R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX060323R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110159809
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX060323R9999
EAN/GTIN:
     4011617603238
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 1, Länge 186 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Struktur
Fest
Form
Rechteckig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
14 mm
Profilbreite
1.25 mm
Profilhöhe
25 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.