| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-161956 Herst.-Nr.: L214669 EAN/GTIN: 8430399001746 |
| |
|
| | |
| Mersen NH-ZERO-Sicherungseinsatz Gr.1, 63A AC500V NH1GG50V63 Baugröße NH1, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, 500 V AC für Leitungsschutz, verlustarm, mit spannungsführenden Grifflaschen, mit Messerkontakten, keramischer Isolierkörper, Kombinationskennmelder front- und stirnseitig. Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH1 | Bemessungsstrom: | 63 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, mersen feinsicherung, nh k-melder, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,40* | € 6,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,41* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,56* | € 6,56* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,94* | € 6,99* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,03* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|