| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-158947 Herst.-Nr.: 279145 EAN/GTIN: 4015082791452 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Leitungsschutzschalter C 50A DC, 2p FAZ-C50/2-DC Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 2, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 250V, Spannungsart DC, Energiebegrenzungsklasse 3, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 71mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Bemessungsstrom: | 50 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Spannungsart: | DC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 71 mm | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Automat, DC-Automat, DC-Schutzschalter, Einbauautomat, Gleichstromautomat, Gleichstromschutzschalter, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 190,00* | € 222,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,80* | € 228,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,11* | € 234,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,63* | € 245,33* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 240,96* | € 280,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|