Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C 50A DC, 2p FAZ-C50/2-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-55254307
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279145
EAN/GTIN:
     4015082791452
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C 50A DC, 2p FAZ-C50/2-DC

Leitungsschutzschalter, FAZ-DC, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 50 A, Schaltgeräte für Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,10*
€ 231,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 237,96*
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 238,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,62*
€ 248,83*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,75*
€ 257,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212053
ab € 45,56*
Zubehör
Eaton
212116
ab € 1,89*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,03*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.