Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Automatengehäuse 24TE Mi 1225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157398
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000612
EAN/GTIN:
     4012591656128
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel Automatengehäuse 24TE Mi 1225 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 2, Breite in Teilungseinheiten 12, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 300mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Automatengehäuse 56 Teilungseinheiten ohne PE- / N-Klemmen.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
EF009212:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Einbautiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, AP-Verteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Haubenverteiler, Installationskleinverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 126,27*
€ 150,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,14*
€ 150,59*
€ 5,95*
ab € 126,29*
€ 151,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,61*
€ 154,38*
Lager 5382
38
€ 5,80*
ab € 138,47*
€ 164,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,15*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,45*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,99*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,86*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,14*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
20001287
ab € 23,53*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
2600135
ab € 11,93*
Zubehör
Hensel
2600136
ab € 18,40*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.