Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Rahmen 3-fach ws waage/senkrecht AS 583 BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-153001
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS583BF
EAN/GTIN:
     4011377313750
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Jung Rahmen 3-fach ws waage/senkrecht AS 583 BF Anzahl der Einheiten 3, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 3, Geeignet für Unterputz-Installation, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Geeignet für Einbauinstallation, Flächenbündige Ausführung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Schutzart (IP) IP44, Befestigungsart sonstige, Breite 80,5mm, Höhe 222,5mm, Tiefe 10,22mm, Rahmen, 3fach, bruchsicher, für waagerechte und senkrechte Kombination
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Geeignet für Unterputz-Installation:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
80.5 mm
Höhe:
222.5 mm
Tiefe:
10.22 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen, 3fach, AS 500 universal, Dreifachrahmen, bruchsicher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,55*
1
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,83*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 6,91*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,92*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,84*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,45*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 5,65*
Ähnlich
Jung
AS582BFO
ab € 5,59*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 10,03*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,80*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,38*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.