Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 BF Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 582 BF Elfenbein
JUNG AS 582 BF Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33163007
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
151.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,86*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,45*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
AS582BFO
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 9,86*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,86*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,34*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,85*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.