Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 581 BF WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 581 BF WW Weiß
JUNG AS 581 BF WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093366
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS581BFWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,86*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
AS582BFO
ab € 5,66*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 9,96*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,82*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,41*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,84*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.