Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 BF GN Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 582 BF GN Grün
JUNG AS 582 BF GN Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162324
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582BFGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
151.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,86*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582BFO
ab € 5,66*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 9,96*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,82*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,41*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,84*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.