Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Leitungsschutzschalter 50A C 3p S403M-C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-152714
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573001R0504
EAN/GTIN:
     7612270103010
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
ABB Stotz S&J Leitungsschutzschalter 50A C 3p S403M-C50 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

50Hz, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 4, Breite in Teilungseinheiten 3, Einbautiefe 100mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Leitungsschutzschalter zum Aufstecken auf auf das SMISSLINE-Sammelschienensystem, Anzeige der ausgewählten Phase auf der Frontseite, Bemessungsschaltvermögen 10 kA

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
4
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
100 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, SMISSLINE, Sammelschienenautomat, Sammelschienensicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,27*
€ 180,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,11*
€ 186,10*
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 193,44*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,85*
€ 193,76*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 187,13*
€ 217,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,75*
Zubehör
ABB
2CCA880210R0001
ab € 50,31*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0081
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.