| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-152254 Herst.-Nr.: 457481s EAN/GTIN: 4003189574818 |
| |
|
| | |
| Witte+Sutor EX SLE 15 Set sw 457481 Leuchtmittel Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Schutzart (IP) IP64, Aufladbar, Mikroprozessorgesteuerter Handscheinwerfer mit schlagzähem Polyamid-Gehäuse, staubdicht und spritzwassergeschützt, 110° schwenkbarer Leuchtkopf, geprüft nach Richtlinie 94/9/EG, EN 50020 und 61241-11 und relevanten EMV-Vorschriften, Kfz-Zulassung, Notlichtfunktion schaltet sich bei Stromausfall ein, Fadenbrucherkennung mit automatischer Umschaltung von Haupt- auf Pilotlampe, wartungsfreier Blei-Gel Akku, tiefentladegesichert und dauerladbar, 4-stufige Ladezustandsanzeige. Hauptlampe: Xenon-Glühlampe, Leuchtdauer ca. 4 Stunden, Leuchtweite ca. 200 m, Pilotlampe: LED 5 mm, Leuchtdauer ca. 85 Stunden, Gewicht 1100 g, inkl. Ladestation, Netzkabel mit Euro-Stecker, Kabel mit Bordnetzstecker 12/24 V und je einer orangefarbenen und farblosen Vorsatzscheibe. Ex-Zone 1, 2, 21 und 22. Ex-Kennzeichnung II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135°C. Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich mit explosionsfähiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | Ja | Schutzart (IP): | IP64 | Aufladbar: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Ex-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, led arbeitslampe 230v, arbeitslampe led, arbeitslampe, Ex-Handleuchte, Ex-Handleuchte/-scheinwerfer, Ex-Handscheinwerfer, Ex-Leuchte mobil, Ex-geschützte Handleuchte, Ex-geschützter Handscheinwerfer, Explosionsgeschützte Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte mobil, Explosionsgeschützter Handschein |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,78* | € 307,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,20* | € 307,15* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 260,70* | € 307,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,74* | € 310,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,74* | € 317,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|