Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX SLE 15 Set sw 457481s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX SLE 15 Set sw 457481s
EX SLE 15 Set sw 457481s
Artikel-Nr.:
     3517B-96751228
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     457481s
EAN/GTIN:
     4003189574818
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

EX SLE 15 Set sw 457481s

AccuLux EX SLE 15 Set (Art.Nr. 457481s, schwarz) ATEX-geprüfter Handscheinwerfer mit (Notlichtfunktion für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar
Schutzart IP 64 (Leuchte)
sehr leicht: nur 1100 g
Leuchtenkopf 110° schwenkbar
Akku-Kapazitätsanzeige
Fadenbrucherkennung
Leuchtweite 200 m / Ladezeit 15 Std.
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 274,97*
Frei Haus
ab € 225,89*
€ 275,46*
Frei Haus
ab € 235,76*
€ 277,55*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 314,27*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 323,71*
€ 374,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
€ 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.