| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56957947 Herst.-Nr.: 186117 EAN/GTIN: 4014364803692 |
| |
|
| | |
| EL-Trafo TopLine 70W 11,5V 186117 Elektronische Sicherheitskonverter\nfür Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 V\nGehäuse: wärmebeständiges Polyamid\nNetzfrequenz: 50 60 Hz\nLeerlauffest\nKurzschlussschutz: elektronische Abschaltung\nmit automatischem Wiederanlauf\nÜberlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung\nFür Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet\nLeistungsfaktor: = 0,98\nWirkungsgrad: = 94 %\nDimmung: mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich\nSchraubklemmen: 2,5 qmm\nAnzahl Schraubklemmen:\n2x2-polig primärseitig\n3x2-polig sekundärseitig\nMit integrierter Zugentlastung\nSchutzklasse II\nSELV-äquivalent\nSchutzart: IP20\nFunkentstörtZeitsparende Montage durch werkzeugloses Einrasten der EndkappenGewicht: 145 g Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | elektronischer Trafo | Sicherheitstrafo: | ja | Eingangsspannung: | 230..240 V | Ausgangsspannung: | 11,3..11,8 V | Leistung: | 20..70 W | Einbau: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Kurzschlusssicher: | ja | Überlastschutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, arnold houben trafo, elektronik transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,34* | € 38,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,46* | € 38,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,50* | € 41,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,59* | € 41,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 44,51* | € 58,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|