| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0241328 Herst.-Nr.: 186117 EAN/GTIN: 4014364803692 |
| |
|
| | |
| Elektronische Sicherheitskonverter fur Niedervolt-Halogen-Gluhlampen 12V Gehause: warmebestandiges Polyamid Netzfrequenz: 50-60Hz Leerlauffest Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Uberlastschutz undTemperaturschutz durch elektronische Regelung Fur Einbau in Mobel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfaktor: 0,98 Wirkungsgrad: 94 Proz. Dimmung: mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer moglich Schraubklemmen: 2,5qmm Anzahl Schraubklemmen: 2x2-polig primarseitig 3x2-polig sekundarseitig Mit integrierter Zugentlastung Schutzklasse II SELV-aquivalent Schutzart: IP20 Funkentstort Zeitsparende Montage durch werkzeugloses Einrasten der Endkappen Gewicht: 145g, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Kurzschlusssicher: Ja, Sicherheitstrafo: Ja, Primarspannung: 230V, Sekundarspannung: 240V, Leistung von/bis: 20-70W, Dimmbar: Ja, Uberlast/-temperaturschutz: Ja, Mit Sekundar-Sicherungsautomat: Nein, Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, arnold houben trafo, elektronik transformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,30* | € 38,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,42* | € 38,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,61* | € 41,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,59* | € 41,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 44,27* | € 58,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|