Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 2K-Schraubendreher 8,0x175 11 7108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15036
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117108
EAN/GTIN:
     4021103171080
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Cimco 2K-Schraubendreher 8,0x175 11 7108 Klingenbreite 8mm, Klingenstärke 1,6mm, Klingenlänge 175mm, Ausführung gerade, Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge.

Schraubendreher DIN 5265 A und ISO 2380.

Schraubendreher 285mm DIN 5265 A 8,0x1,6x175mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung:
gerade
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,11*
€ 13,05*
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 13,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 14,10*
€ 5,46*
ab € 10,11*
€ 14,37*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,35*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117103
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
117106
ab € 6,96*
Ähnlich
Cimco
117107
ab € 8,12*
Ähnlich
Cimco
117110
ab € 9,94*
Ähnlich
Cimco
117104
ab € 4,72*
Ähnlich
Cimco
117105
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.