Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117104 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117104 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 117104 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76922493
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117104
EAN/GTIN:
     4021103171042
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
0.8 mm
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117103
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
117106
ab € 6,97*
Ähnlich
Cimco
117107
ab € 8,12*
Ähnlich
Cimco
117110
ab € 9,88*
Ähnlich
Cimco
117105
ab € 5,80*
Ähnlich
Cimco
117108
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.