Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117105 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117105 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 117105 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77851423
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117105
EAN/GTIN:
     4021103171059
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
5.5 mm
Rollendicke
1 mm
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117103
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
117106
ab € 6,97*
Ähnlich
Cimco
117107
ab € 8,13*
Ähnlich
Cimco
117110
ab € 9,94*
Ähnlich
Cimco
117104
ab € 4,68*
Ähnlich
Cimco
117108
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.