Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 10x1,6x200mm isol ger 2Komp Antimagnetisch 117108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117108 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 117108 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-02698274
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 10x1,6x200mm isol ger 2Komp Antimagnetisch 117108
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Durchgehende Klinge:
ja
Gesamtlänge:
300 mm
Gewicht:
121 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
10 mm mm
Klingendurchmesser:
7 mm
Klingenlänge:
200 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
1.6 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Präzisionsausführung:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,17*
€ 12,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 13,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 13,95*
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 14,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,28*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117103
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
117106
ab € 6,97*
Ähnlich
Cimco
117107
ab € 8,14*
Ähnlich
Cimco
117110
ab € 9,93*
Ähnlich
Cimco
117104
ab € 4,69*
Ähnlich
Cimco
117105
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.