Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D
Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D
Artikel-Nr.:
     5382E-149138
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB34D
EAN/GTIN:
     3250612735457
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Hager Feldverteiler,univers IP44,500x1050x161mm FWB34D Montageart Aufbau, Art des Deckels geschlossen, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Höhe 500mm, Einbautiefe 161mm, Anbaumöglichkeit, Schutzart (IP) IP44, Installationskleinverteiler AP/UP nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Massnorm DIN 43 871.

Zum Einbau fuer Geraete bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2.

Bestehend aus Schrank mit Tuer aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Geraetetragschienen aus verzinktem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff.

Leitungseinfuehrungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten.

Tuer mit innenliegenden justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar, Tuerverschluss serienmaessig mit Stangenverschluss, einfache Nachruestung von Schliessungen mit Schloss, plombierbar.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Art des Deckels:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
500 mm
Einbautiefe:
161 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Verteilertür, hager aufputzverteiler 3 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 430,10*
€ 487,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,82*
€ 487,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 446,24*
€ 505,02*
Frei Haus
ab € 452,33*
€ 510,52*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 466,81*
€ 528,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,02*
€ 625,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,45*
€ 602,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,61*
€ 587,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,86*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,43*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ444N
ab € 68,91*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,64*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,40*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,09*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,22*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,75*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,01*
Zubehör
Hager
FZ614EN
ab € 134,23*
Zubehör
Hager
FZ624EN
ab € 195,69*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,17*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.