Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Teleskopleiter Levelmaster 4x6 St. 64206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14773
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     64206
EAN/GTIN:
     4039665012604
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Geis&Knoblauch Teleskopleiter Levelmaster 4x6 St.

64206 Ausführung Klappleiter, Werkstoff Aluminium, Länge 3,08m, Anzahl der Sprossen 12, Anzahl der Elemente 4, Lässt sich als höhenverstellbare Steh- uns Anlegeleiter verwenden, durch Einsatz mit unterschiedlichen Schenkellängen auch auf geneigter Aufstellfläche (Treppe) einsetzbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.08 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 611,49*
€ 712,74*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,40*
€ 713,32*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,76*
€ 812,85*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,85*
€ 967,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,53*
€ 963,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,91*
€ 925,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,63*
€ 890,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,76*
€ 835,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 15,68*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,81*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,16*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,24*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,40*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,45*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,07*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,18*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,85*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,97*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,68*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 54,82*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 69,06*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 21,85*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 20,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.