Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter Levelmaster 4x6 St. 64206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-96294550
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     64206
EAN/GTIN:
     4039665012604
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Teleskopleiter Levelmaster 4x6 St. 64206

Teleskopleiter Levelmaster mit 4 x 6 Sprossen, die wohl vielseitigste Leiter überhaupt, einsatzbar als höhenverstellbare Stehleiter und längenverstellbare Anlegeleiter, Einsatz auf unebenen Untergründen oder Treppen möglich, stabiles Stahl Bolzengelenk, kompaktes Transportmaß, Länge als Stehleiter: 1,85-3,08 m, Länge als Anlegeleiter: 3,60-6,40 m, Packmaß (LxBxH) ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1,85..6,4 m
Breite:
676 mm
Transportlänge:
1,86 m
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
4
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 611,49*
€ 712,74*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,40*
€ 713,32*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,76*
€ 812,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,74*
€ 848,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,36*
€ 842,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,21*
€ 815,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,12*
€ 784,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,49*
€ 727,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 15,68*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,81*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,16*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,24*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,40*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,45*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,07*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,18*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,85*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,97*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,68*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 54,82*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 69,06*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 21,85*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 20,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.