Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Gelenkrahmen für 4 Module 09 14 016 0303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-146919
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140160303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
emv-gehäuse harting
Harting Gelenkrahmen für 4 Module 09 14 016 0303 Anzahl der Positionen 4, Werkstoff des Befestigungsrahmens Aluminium, Mit PE-Anschluss, Für Gehäuseoberteil, Bedruckung A...F
Weitere Informationen:
Anzahl der Positionen:
4
Werkstoff des Befestigungsrahmens:
Aluminium
Mit PE-Anschluss:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Befestigungsrahmen, Distanzrahmen, Fixierung, Flansch, Gelenkrahmen, HAN B, HAN Größe 16, HAN-Modular, Halterahmen, Montagerahmen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 13,68*
1
€ 5,46*
ab € 10,23*
€ 13,71*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,0049*
€ 14,7049*
7 Tage
102
1
€ 6,95*
ab € 11,025*
€ 14,705*
Lager 5382
93
1
€ 5,80*
ab € 11,13*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,29*
Zubehör
Harting
09 14 003 3002
ab € 2,66*
Zubehör
Harting
09 14 006 3001
ab € 2,73*
Zubehör
Harting
09 14 012 3001
ab € 1,61*
Zubehör
Harting
19300161421
ab € 7,17*
Zubehör
Harting
19300161521
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,57*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,37*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,30*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,995*
Zubehör
Harting
09140123101
ab € 1,73*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.