Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M25, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M25, Eingang oben, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-4144457
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161421
EAN/GTIN:
     5059039169801
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M25
Größe = 16B
Größencode Hersteller = 16B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse 16B. Harting Han 16B Kappen und Gehäuse in einer Vielzahl von Formaten, mit einem Hebel, Doppelhebel, hoher und niedriger Bauweise, geeignet für viele Anwendungen. Verwendet Han-Einsätze, Module und Rahmen. Metallgehäuse Erhältlich für einen oder zwei Verriegelungshebel Verriegelungshebel sind entweder auf der Haube oder dem Gehäuse montiert erhältlich, siehe ; 114-8131 114-8131
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M25
Größe:
16B
Größencode Hersteller:
16B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 4144457, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19300161421, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,17*
€ 9,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 9,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,2068*
€ 9,7768*
2 Tage
80
€ 5,80*
ab € 7,67*
€ 10,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,81*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,56*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,37*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,05*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,04*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,47*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,00*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,7865*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,47*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,45*
Zubehör
Harting
19300161231
ab € 11,77*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,22*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09320323001
ab € 12,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.