Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Deutschl. Clip-Schelle FC 6-9 GR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14358
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068060
EAN/GTIN:
     4006209680605
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Fischer Deutschl.

Clip-Schelle FC 6-9 GR Durchmesser 6 ...

9mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Befestigungsart Schraubloch, Farbe grau, Zum Verlegen von Kabeln und Rohrleitungen, anreihbar mit FC- und SCH- Schellen.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm | 9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, fischer klemmschelle, klemmschellen, Druck-Isoschelle, Druckschelle, Iso-Druckschelle, Isoschelle, Kabelschelle, Kunststoffschelle, Reihendruckschelle, Schelle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0973*
€ 0,1382*
3 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,11314*
€ 0,15014*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1295*
€ 0,1695*
100
€ 5,46*
ab € 0,1348*
€ 0,1778*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,20*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,19*
€ 0,23
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,18*
€ 0,21
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,16*
€ 0,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.