Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45996782 Herst.-Nr.: 068060 EAN/GTIN: 4006209680605 |
| |
|
| | |
| Clip-Schelle FC 6-9 GR Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen des Nageldübel N spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre oder die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6..9 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0957* | € 0,1351* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,11414* | € 0,15014* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1285* | € 0,1705* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1348* | € 0,1778* | | | | | | 35 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,14016* | € 0,18416* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1348* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|