Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10048313 Herst.-Nr.: 68060 EAN/GTIN: 4006209680605 |
| |
|
| | |
| Fischer Clipschelle FC 6-9 GR Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher _ auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Material: | Nylon grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,1236* | € 0,1666* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1285* | € 0,1745* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1316* | € 0,1786* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1348* | € 0,1838* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,14016* | € 0,18916* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|