Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Verbindungsmuffe 24kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 24kV 70-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-141445
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194086
EAN/GTIN:
     4010311047249
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Cellpack Verbindungsmuffe 24kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 24kV 70-240 Spannungsreihe 12/20 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 70 ...

240mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige,

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
12/20 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
70 mm² | 240 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 240mm2, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 92,04*
€ 114,75*
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 192,08*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,97*
€ 206,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,98*
€ 219,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 199,49*
€ 237,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 133,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 77,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194087
ab € 223,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 197,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 246,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.