Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kontakteinsatz 09 38 012 2651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-137892
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380122651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting Kontakteinsatz 09 38 012 2651 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 12, Bemessungsstrom In 100A, Bemessungsspannung 690V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Schutzleiter,
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
12
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz, Kontaktstift, Schraubkontakteinsatz, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,41*
€ 68,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,56*
€ 68,33*
Frei Haus
ab € 58,12*
€ 69,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,4711*
€ 70,2911*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 81,73*
€ 90,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,57*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,99*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,15*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,71*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,93*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 65,96*
Zubehör
Harting
19628240428
ab € 20,9513*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 17,88*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 31,27*
Zubehör
Harting
19300241432
ab € 12,33*
Zubehör
Harting
09300240230
ab € 18,28*
Zubehör
Harting
09300240525
ab € 66,18*
Zubehör
Harting
09300242298
ab € 43,346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.