Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Kabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5qmm 395.181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1356
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     395.181
EAN/GTIN:
     4016514000203
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Mehrfachsteckdose
Bachmann Kabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5qmm 395.181 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05RR-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Länge der Leitung 50m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) IP20,
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Länge der Leitung:
50 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Mit thermischem Schutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann kabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Kabelaufroller, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 94,60*
€ 114,36*
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 123,58*
€ 5,46*
ab € 104,21*
€ 124,51*
€ 4,70*
ab € 107,28*
€ 128,45*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 128,43*
€ 152,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,27*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,31*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,27*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.