Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-131075 Herst.-Nr.: 145479 EAN/GTIN: 4010311004235 |
| |
|
| | |
| Cellpack Verbindungsmuffe f.Gummischlauchltg. SMH4G 1,5-10 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 1,5 ... 10mm², Zur Verbindung von Gummischlauchleitungen. Einsatz in Innenraum, Freiluft, Wasser und Installationskanälen. Hohe elektrische Isolationswerte, querwasserdicht, hohe Flexibilität, gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen, großer Kabelquerschnittsbereich, kompakte Abmessungen, unbegrenzt lagerfähig. Lieferumfang: Innenmuffen, Außenmuffe, Füllmaterial, Montageanleitung Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | 0,6/1 kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 4 | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | 10 mm² | Bergbauzulassung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,73* | € 29,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,97* | € 29,71* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 21,78* | € 29,71* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,20* | € 30,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,11* | € 31,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|