Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145483 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 5x1,5-10qmm H07RN-F hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 5x1,5-10qmm H07RN-F hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710043
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145483
EAN/GTIN:
     4010311004266
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
kabelmuffe cellpack 5x10 mm²
schrumpfmuffe cellpack
Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
162 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 865,88*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 488,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.